Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Buitentape voor raamafdichting Euraseal O-300
Klevende venstervoegen-afdichtband over het gehele oppervlak voor snelle en eenvoudige afdichting van buitenvoegen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelle en eenvoudige voegenafdichting
- Lijm over het gehele oppervlak aan de metselwerkzijde en kleefstrip aan de zijde van het raamkozijn
- De positie van de band kan kort na hechting worden gecorrigeerd, aangezien de maximale kleefkracht zich in de loop der tijd ontwikkelt
- Geschikt voor een groot aantal toepassingen door sleuf in scheidingsfolie
Uitstekende duurzame kleefkracht
Bepleisterbaar
Geteste afdichtingseigenschappen
- Binnen meer bestand tegen dampdiffusie dan buiten
- In overeenstemming met de montagevereisten van de RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL-kwaliteitassociatie voor vensters en huisdeuren)
Voor oppervlaktetemperaturen van +5 °C of lager en/of op minerale en sterk absorberende oppervlakken gebruikt u primerspray of butyl-/bitumenprimer.
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor afdichting van venster- en deurvoegen in nieuwbouw en renovatieprojecten. Geschikt voor gladde dagkanten in metselwerk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!