Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Etiketverwijderaar

ETIKET VERWIJDEREN MET WÜRTH

De etikettenverwijderaar, bedoeld om de kleefstof van etiketten of stickers te neutraliseren, is een product waarmee u ze gemakkelijk kan verwijderen, zonder residu en zonder de oppervlakken waarop ze zich bevinden aan te tasten. Würth biedt u producten aan die veilig te gebruiken zijn voor professioneel en industrieel gebruik zonder agressieve producten te gebruiken zoals oplosmiddelen of chemische reinigingssprays.

PROFESSIONELE, EFFICIËNTE EN VEILIGE REINIGINGSPRODUCTEN

Würth etikettenverwijderaars zijn speciale oplosmiddelen van professionele kwaliteit die effectief kunnen helpen bij het verwijderen van :

  • lijmresten van zelfklevende etiketten en kleefbanden
  • hardnekkig vuil, vet of olievlekken die moeilijk met water te verwijderen zijn
  • sporen van markers

Met respect voor materialen zoals aluminium, glas of messing, vereisen zij enige voorzorgsmaatregelen met rubberen of plastic onderdelen, of zelfs met geverfde elementen. Ze zijn ontworpen om gemakkelijk gebruikt te kunnen worden en zijn goed aangepast aan de praktische beperkingen, en garanderen de beste doeltreffendheid, maar ook de veiligste gebruiksomstandigheden, op voorwaarde dat de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik in acht worden genomen.

Voor de reiniging en het onderhoud van kwetsbare oppervlakken is het des te raadzamer het advies van professionals te volgen, hun tips en de informatie die u direct op het product vindt. Verkeerd gebruik van een etikettenverwijderaar kan namelijk de kwaliteit van uw oppervlakken aantasten.

HOOGKWALITATIEVE LABEL VERWIJDERAAR

De totale capaciteit van uw product is uiteraard niet de enige parameter waarmee u rekening moet houden bij de keuze van uw Würth etikettenverwijderaar. Würth biedt u verschillende referenties om uit te kiezen :

  • De chemische basis van uw etikettenverwijderaar : Uw reinigingsproduct kan gebaseerd zijn op een speciale benzine met d-limoneen of op een alifatische koolwaterstofbasis. Dit type reiniger is zeer doeltreffend voor het verwijderen van alle soorten etiketten en wordt ook wel een doeltreffende ontvetter in combinatie met water genoemd.
  • Viscositeit/consistentie : Würth-producten zijn verkrijgbaar in gel- of vloeibare vorm (als aerosolspray).
  • De dichtheid: 0,73 g/cm3, 0,74 g/cm3 of 0,77 g/cm3
  • Het minimale vlampunt, zodat u weet wat het gevaar van uw product is en wat het zou kunnen zijn : - 24°C, 10°C of 21°C
  • De kleur : Kleurloos of transparant
  • De geur : Citrusgeur of meer klassiek en karakteristiek voor het product.
Würth Logo