Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Ergonomische aluminium handgreep
Ergonomische aluminium handgreep - 1
Ergonomische aluminium handgreep - 2
Ergonomische aluminium handgreep - 3
Ergonomische aluminium handgreep - 4
Ergonomische aluminium handgreep - 5
Ergonomische aluminium handgreep - 6
Ergonomische aluminium handgreep - 7
Ergonomische aluminium handgreep - 8
Ergonomische aluminium handgreep - 9

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ergonomische aluminium handgreep

Extreem robuuste en ergonomische steel met afgeronde punt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Robuust en lange levensduur



Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen


  • Ook geschikt voor gebruik in levensmiddelenverwerkende bedrijven

  • Halal


Eenvoudige reiniging en onderhoud


  • Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)

  • Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121°С)


Volledig geverfd en verkrijgbaar in 5 verschillende kleuren


Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting



Vrij van ftalaat

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische gegevensbladen.