Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Enkele W-RING-kabelhouder
Voor snelle installatie van hulzen in vloeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle montage
- Enkele of dubbele bevestiging
- Slechts één diameter en boordiepte
- Uitstekende uittrekweerstand
- Beschadigt de hulzen niet
- Roest niet
Gat: Ø: 8 mm, min. diepte: 35 mm
Montage met hamer
Aanbevolen afstand tussen 2 W-Ring kabelhouders: 1 m
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!