Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Eén aanslagpunt voor verlijming Stijf 360°
Valbeveiligingssysteem voor snelle en eenvoudige installatie in beton met beproefde Würth-ankertechnologie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en gemakkelijke montage en demontage van aanslagpunten
- Ruimtebesparend
- Verankering van het enkele aanslagpunt in beton (minimumvereiste C20/25) met Würth-injectiesysteem wit VIZ, VM 250 of PE 500
- Bevestigingsmateriaal is bij de levering inbegrepen (behalve mortierverbinding)
- Product 0838906216, 0838906396 en 0838906397 met ankerstang W-VIZ/A4
- Product 0838906215, 0838906398 en 0838906399 met binnendraadanker W-VIZ-IG/A4
- Volg de montage-instructies van de gecertificeerde bevestigingsmiddelen voor elk enkel aanslagpunt!
- Europese Technische Goedkeuring (ETA) 20/0965 voor de producten 0838906396, 0838906397, 0838906398, 0838906399
- DIBt Nationale technische goedkeuring van de producten 0838906215, 0838906216
- Ook gecertificeerd volgens DIN EN 795:2012 type A (tests op vervorming, statische en dynamische sterkte en integriteit) en volgens CEN/TS 16415
- Geschikt voor het beveiligen tegen vallen van maximaal drie personen in combinatie met PBM
- Het enkel aanslagpunt kan worden gebruikt voor routinewerkzaamheden op plaatsen met valgevaar, zoals onderhouds- en montagewerk op platte daken etc.
- Het enkel aanslagpunt mag uitsluitend met behulp van de voorgeschreven bevestigingsmiddelen worden gebruikt in gewapend of ongewapend beton met een sterkteklasse van minimaal C20/25 en maximaal C50/60 conform EN 206:2000-12
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!