Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Enkel aanslagpunt W-VIZ/A4 AP
Valbeveiligingssysteem met geïntegreerde valindicator voor een snelle en eenvoudige bevestiging in beton. Gat boren en schoonmaken, bevestigingspunt inlijmen, klaar!
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 360° draaibaar aanslagoog
- De geïntegreerde valindicator op het aanslagpunt maakt een val zichtbaar
- Uitvoering verkrijgbaar met 500 mm lange stang
- Gereduceerde krachtsoverdracht op de constructie door gedefinieerde plastische vervorming bij een mogelijke val
- Zeer bestendig tegen corrosie en verwering: Het enkel aanslagpunt is gemaakt van A4 roestvast staal
- Verankering in beton uitsluitend toegestaan bij gebruik van WIT-VIZ injectiemortel van Würth
- Neem de uithardingstijden van de injectiemortel in acht
- Volg de montage-instructies van de gecertificeerde bevestigingsmiddelen voor elk enkel aanslagpunt.
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-14.9-692
- Ook gecertificeerd volgens DIN EN 795:2012 type A (tests op vervorming, statische en dynamische sterkte en integriteit) en volgens CEN/TS 16415
- Geschikt voor het beveiligen tegen vallen van maximaal 3 personen in combinatie met persoonlijke valbeschermingsmiddelen
- Het enkel aanslagpunt kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor onderhouds- en installatiewerk op platte daken etc.
- Het enkel aanslagpunt kan worden gebruikt in gewapend of ongewapend beton met een sterkteklasse van minimaal C20/25 en maximaal C50/60 conform EN 206:2000-12
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!