Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Enkel aanslagpunt W-EAP 3
Valbeveiligingssysteem met geïntegreerde valindicator voor een snelle en eenvoudige bevestiging in gasbeton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 360° draaibaar aanslagoog
- De geïntegreerde valindicator op het aanslagpunt maakt een val zichtbaar
- Verkrijgbaar in uitvoeringen met stanglengten 300, 400 of 500 mm
- Gereduceerde krachtsoverdracht op de constructie door gedefinieerde plastische vervorming bij een mogelijke val
- Bestendig tegen corrosie en verwering: Het enkele aanslagpunt is gemaakt van roestvast staal (minimaal A2)
- Voor montage is het niet noodzakelijk om in het gasbetonelement te boren en/of het enkel aanslagpunt te voorzien van contraverankering
- Rechtstreekse bevestiging in gasbeton
- Het enkel aanslagpunt mag uitsluitend worden gemonteerd met behulp van de voorgeschreven bevestigingsmiddelen
- Bevestigingsmateriaal PBD M10 x 10-E A4 is bij de levering inbegrepen
- De W-EAP 3 moet in het gasbeton worden verankerd met behulp van het PBD M10 x 10-E A4 anker voor gasbeton (speciaal montagegereedschap benodigd)
- Volg de montage-instructies van de gecertificeerde bevestigingsmiddelen voor elk enkel aanslagpunt.
- Het aanslagpunt maakt deel uit van de montageset
- Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-14.9-692
- Eveneens gecertificeerd volgens DIN EN 795:2012 type A (tests op vervorming, statische en dynamische sterkte en integriteit)
- Geschikt voor het beveiligen tegen vallen van maximaal 1 persoon in combinatie met persoonlijke valbeschermingsmiddelen
- Het enkel aanslagpunt kan worden gebruikt voor routinewerkzaamheden op plaatsen met valgevaar, zoals onderhouds- en montagewerk op platte daken etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!