Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektronische waterpas

ELEKTRONISCHE WATERPASSEN VOOR NAUWKEURIGE METINGEN

Waterpassen zijn onmisbaar bij bouw- en montagewerkzaamheden. Staanders en balken, meubelonderdelen en andere constructie-elementen kunnen met behulp van een waterpas precies op 0 graden uitgelijnd worden, of onder een bepaalde hoek gemonteerd worden. Analoge waterpassen hebben hun grenzen onder bepaalde omstandigheden of bij veeleisende constructies. In dergelijke situaties kan een digitale waterpas de vereiste precisie bieden.

WATERPASSEN MET DIGITALE DISPLAYS MAKEN METINGEN IN ELKE GRAAD MOGELIJK

Het voordeel van een elektronische waterpas ten opzichte van een analoge waterpas zit in het digitale display. In plaats van te vertrouwen op uw ogen om de luchtbel in de vloeistof te oriënteren, kan u de hoekmeting in exacte graden simpelweg aflezen op het digitale display. Op deze manier kunnen componenten verticaal of horizontaal tot op 0,00 graden nauwkeurig uitgelijnd worden.

De elektronische waterpassen van Würth hebben ook een toonsignaal dat automatisch geactiveerd wordt zodra een hoek van 0.00 graden bereikt wordt. Zo kan u werken zonder dat u het display of de waterpas in de gaten hoeft te houden. De digitale weergave maakt niet alleen uitlijning op nul mogelijk, maar ook in élke gewenste hoek.

MODERNE MEETTECHNIEK IN ROBUUSTE KWALITEIT

Hoe eenvoudig het principe van de waterpas ook mag lijken, tijdens de fabricage is de hoogste mate van precisie vereist. De waterpas moet met de grootst mogelijke nauwkeurigheid worden geproduceerd om op lange termijn correcte meetresultaten te bereiken. Net als bij de analoge waterpassen uit ons productaanbod worden onze digitale waterpassen van kwaliteitsmaterialen gemaakt en zijn ze ontwikkeld met het oog op de hoogste eisen:

  • Waterpas profielen van slagvast, torsiearm lichtmetaal
  • Meetblok van acrylglas met fluorescerende vloeistof
  • Afneembare eindkappen voor vlakke montage
  • Dubbelzijdige digitale displays

Dankzij de hoge kwaliteit voldoen alle digitale waterpassen van Würth aan de standaard meetnauwkeurigheid van 0,029 graden voor normale metingen en metingen boven het hoofd.

PROFESSIONELE ELEKTRONISCHE WATERPASSEN VAN WÜRTH

Naast elektronische waterpassen biedt Würth een grote keuze aan hoogwaardige meetinstrumenten voor bouw- en ambachtsprofessionals. Van schuifmaten en laserapparatuur voor lengtemeting tot een breed scala aan nivelleringstechnieken - bij Würth vindt u alles wat u nodig heeft voor nauwkeurige installatie- en constructiewerkzaamheden.