Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Led-transformator met draadloze RGB controller
Kunststof LED-transformator met draadloze RGB-controller voor LED Flex-lampen van 24 V.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-transformator met RGB-radiobesturing met de volgende functies:
- Licht in- en uitschakelen via de afstandsbediening
- Automatische kleurenstroom met kleurovergang via afstandsbediening
- Dimmen in 5 stappen via de afstandsbediening
- Hiermee stelt u de snelheid van de kleurverandering in via de afstandsbediening
- Geheugenfunctie: Hiermee slaat u de laatste kleurinstelling op
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!