Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektronische lasbescherming
Voorkomt beschadiging van de ingebouwde elektronica.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ter bescherming van de elektrische installatie van de auto (12 V) en vrachtwagen (24 V) tegen overspanning (> 35 V)
- De correcte aansluiting van de elektronische lasbescherming op de accu wordt aangegeven door een controlelampje
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!