Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
TwinPad elektronisch RFID combinatieslot
Het meubelslot wordt geopend door een code in te voeren of een transponder te gebruiken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De huidige leesmethoden Mifare Classic en Mifare Desfire Evo II worden ondersteund
- Kan worden geconfigureerd als modus voor meerdere gebruikers (autorisatie voor meerdere gebruikers) of persoonlijke modus (vaste autorisatie)
- Kan worden geïnstalleerd in houten of metalen kasten en kan flexibel worden geïnstalleerd (links/rechts scharnierend, lade)
- Vergrendelingsfunctie met deuropener en automatisch alarm na 4 mislukte pogingen tot openen
- Slanke frontunit met metalen frame
- Noodvoeding met mini-USB-poort
- Masterkaarten/chips max. 3, gebruikerskaarten/chips max. 27
Gebruik van dit product in combinatie met het Tiomos Tipmatic Plus scharnier biedt extra steun voor het openen van deuren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!