Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Elektromagnetisch openhoudsysteem Met deurdranger met geleiderail GTS 630 en ingebouwde rookmelder met voeding
Elektromagnetisch openhoudsysteem Met deurdranger met geleiderail GTS 630 en ingebouwde rookmelder met voeding - 1
Elektromagnetisch openhoudsysteem Met deurdranger met geleiderail GTS 630 en ingebouwde rookmelder met voeding - 2
Elektromagnetisch openhoudsysteem Met deurdranger met geleiderail GTS 630 en ingebouwde rookmelder met voeding - 3
Elektromagnetisch openhoudsysteem Met deurdranger met geleiderail GTS 630 en ingebouwde rookmelder met voeding - 4
Elektromagnetisch openhoudsysteem Met deurdranger met geleiderail GTS 630 en ingebouwde rookmelder met voeding - 5
Elektromagnetisch openhoudsysteem Met deurdranger met geleiderail GTS 630 en ingebouwde rookmelder met voeding - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektromagnetisch openhoudsysteem Met deurdranger met geleiderail GTS 630 en ingebouwde rookmelder met voeding

Met deurdranger met geleiderail GTS 630 en een geïntegreerde rookmelder met voeding

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Een openhoudsysteem is een elektrisch apparaat dat brandwerende deuren open houdt. Deurvleugels kunnen in de open stand worden gehouden totdat het systeem handmatig of automatisch geactiveerd wordt via het rookalarm in geval van een brand. Dan gaan de deuren dicht.



Voor enkele brand- en rookwerende deuren met de breedte van één deurvleugel max. 1100 mm



Montage aan scharnierzijde: Normale bevestiging



Aansluiting op voeding via intern rookalarm



Aansluitzijde van voeding aan scharnierzijde



Sluitsnelheid traploos verstelbaar via klep 130°–0°



Eindaanslag traploos verstelbaar via klep 7°-0°



Vergrendelingsbereik: 70°–130°



Openingsdemping vanaf 70° constant, niet verstelbaar



Bij levering inbegrepen


  • 1 x deurdranger

  • 1 x montageplaat

  • 1 x kap

  • 1 x glijstang met openhouder

  • 1 x rookmelder en basisprofiel

  • 1 x sluitarm

  • 1 x montage-instructies

  • 1 x bevestigingsmateriaal
Opmerking

Levertijd: ongeveer 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Classificatiesleutel: 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3


Toepassingsklasse: 3/4


Permanent gebruik: 8


Deurdrangermaat: 1 - 4


Geschikt voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 1


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid: 3

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen