Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektromagnetisch openhoudsysteem Met deurdranger met geleiderail GTS 630 en ingebouwde rookmelder met voeding
Met deurdranger met geleiderail GTS 630 en een geïntegreerde rookmelder met voeding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Een openhoudsysteem is een elektrisch apparaat dat brandwerende deuren open houdt. Deurvleugels kunnen in de open stand worden gehouden totdat het systeem handmatig of automatisch geactiveerd wordt via het rookalarm in geval van een brand. Dan gaan de deuren dicht.
Voor enkele brand- en rookwerende deuren met de breedte van één deurvleugel max. 1100 mm
Montage aan scharnierzijde: Normale bevestiging
Aansluiting op voeding via intern rookalarm
Aansluitzijde van voeding aan scharnierzijde
Sluitsnelheid traploos verstelbaar via klep 130°–0°
Eindaanslag traploos verstelbaar via klep 7°-0°
Vergrendelingsbereik: 70°–130°
Openingsdemping vanaf 70° constant, niet verstelbaar
Bij levering inbegrepen
- 1 x deurdranger
- 1 x montageplaat
- 1 x kap
- 1 x glijstang met openhouder
- 1 x rookmelder en basisprofiel
- 1 x sluitarm
- 1 x montage-instructies
- 1 x bevestigingsmateriaal
Levertijd: ongeveer 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
Classificatiesleutel: 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3
Toepassingsklasse: 3/4
Permanent gebruik: 8
Deurdrangermaat: 1 - 4
Geschikt voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 1
Veiligheid: 1
Corrosiebestendigheid: 3
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Onder voorbehoud van technische wijzigingen
Voor enkele brand- en rookwerende deuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!