Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektrode-lasinverter

PROFESSIONELE KWALITEIT VAN WÜRTH: LASINVERTERS

Veel beroepen vereisen laswerk om hun werk te kunnen voltooien. Würth heeft aan deze professionals gedacht en heeft een reeks soldeerstations ontwikkeld die speciaal zijn ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen. Würth lasinverters zijn ontworpen voor zowel TIG als MIG lassen, om tegemoet te komen aan elk mogelijk probleem waarmee een professional geconfronteerd kan worden.

De professionele lasapparaten van Würth voldoen aan de normen EN 60974-1 en EN 60974-10. Ze worden geleverd met 1 jaar garantie, en zijn verkrijgbaar in 120A of 160A. Bij de levering zit ook een aardingskabel, hamer en draadborstel. Aanvullende laselektroden worden ook aangeboden.

MMA OF TIG LASSEN

MMA lassen valt onder booglassen en wordt ook wel elektrodelassen of elektronisch lassen genoemd.  Hierbij wordt er een constante stroomsterkte gebruikt om te lassen. Een afsmeltende elektrode dient als extra lasmateriaal. MMA lassen komt overeen met proces 111 volgens ISO 4063. Het gebruik van het booglasapparaat heeft verschillende voordelen zoals een gemakkelijke afstelling, een grote verscheidenheid aan staven en zelfs de mogelijkheid om in de wind te lassen - ideaal wanneer er buiten wordt gewerkt. Anderzijds is booglassen niet geschikt voor platen die te dun zijn. Metaalafzetting is namelijk onvermijdelijk en het smeltbad wordt snel verborgen door de slak.

TIG-lassen heeft ook voordelen. De smeltlijn maakt lassen zonder toevoegmateriaal mogelijk, het smeltbad is duidelijk zichtbaar en dit type lassen produceert geen vonken. Het principe van het TIG-lasapparaat is vrijwel identiek aan dat van het ARC-lasapparaat, met uitzondering dat het een beschermend gas (Argon of Helium) verspreidt over de te lassen zone. Het vereist dan ook een bijkomende investering in gas waardoor de kosten van TIG-lassen hoger zijn dan die van booglassen

KIES VOOR VEILIGHEID MET PROFESSIONELE LASTOESTELLEN VAN WÜRTH

De veiligheid van de gebruiker staat centraal bij Würth bij de ontwikkeling van onze professionele lastoestellen. Naast de overspanningsbeveiliging zijn onze lasinverters ook voorzien van IGBT-technologie. Deze bipolaire transistortechnologie met geïsoleerde poort verhoogt de betrouwbaarheid van elektronische toepassingen aanzienlijk, met dank aan de kwaliteit van de halfgeleider als elektronische schakelaar.

Würth Logo