Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrode-lasinverter ESI 200
De kleinste, lichtste en meest robuuste 400 V elektrode-lasinverter in zijn klasse. De lasparameters van dit apparaat kunnen met de keuzeknop aan de voorzijde aan de verschillende soorten elektroden (bijv. basisch, rutiel, cellulose) worden aangepast.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Te gebruiken voor zowel elektrodelassen als TIG-lassen
Stabiel tot een hoogte van 80 cm
Te gebruiken met verlengkabels tot 100 m
Geschikt voor gebruik met elektrische generatoren
Zeer eenvoudige bediening en keuzemogelijkheid voor elektrodetype
Geschikt voor gebruik van cellulose-elektroden voor het lassen van pijpleidingen
De digitale transformator compenseert bedieningsfouten en zorgt voor een uitstekend lasresultaat
De speciale coating van de elektronische componenten biedt uitstekende weerstand tegen warmte, koude, stof en vuil
Beschermingsklasse IP 23, dus beschermd tegen spatwater en condensatie
N/A
Regeling boogspanning:
Verhoogt de boogspanning in kritieke situaties. Voorkomt dat slakken in het smeltbad komen en de boog doven. Hierdoor is het mogelijk zelfs lastig te lassen elektroden te verwerken.
Hete start:
Zorgt voor betrouwbare ontbranding van de elektrode. De energie van de hete start wordt automatisch aan de gekozen lasstroom aangepast.
Anti-stick:
Voorkomt door het automatisch verlagen van de lasstroom dat de elektrode met het werkstuk versmelt. De elektrode gaat niet gloeien, wat verdamping van gelegeerde elementen voorkomt.
De set omvat:
- Massakabel 35 mm2, 3 m
- Kabel elektrodelassen 35 mm2, 4 m
- Draagkoffer, zwart, leeg
- Draagriem
Leverbaar via ORSYfleet vlootbeheersysteem
Handlassen met elektrode
Richtlijn voor instellen lasstroom: Draaddiameter elektrodekern x 40 amp
TIG-lassen
Richtlijn voor debiet in l/min:
- 5–250 amp → 6,5–7,5 l/min
- 251-400 amp → 8,5-9,5 l/min
Te gebruiken gas voor TIG-lassen: 100% argon
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!