Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrode-lasinverter ESI 150
Digitaal gestuurde elektrode-lasinverter geschikt voor overstappen van elektrodelassen naar TIG-lassen. Dankzij robuuste constructie uitermate geschikt voor mobiel gebruik.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stabiel tot een hoogte van 80 cm
Beschermingsklasse IP 23, dus beschermd tegen spatwater en condensatie
De speciale coating van de elektronische componenten biedt uitstekende weerstand tegen warmte, koude, stof en vuil
De digitale transformator compenseert bedieningsfouten en zorgt voor een uitstekend lasresultaat
N/A
Regeling boogspanning:
Verhoogt de boogspanning in kritieke situaties. Voorkomt dat slakken in het smeltbad komen en de boog doven. Hierdoor is het mogelijk zelfs lastig te lassen elektroden te verwerken.
Hete start:
Zorgt voor betrouwbare ontbranding van de elektrode. De energie van de hete start wordt automatisch aan de gekozen lasstroom aangepast.
Anti-stick:
Voorkomt door het automatisch verlagen van de lasstroom dat de elektrode met het werkstuk versmelt. De elektrode gaat niet gloeien, wat verdamping van gelegeerde elementen voorkomt.
Handlassen met elektrode
Richtlijn voor instellen lasstroom: Draaddiameter elektrodekern x 40 amp
TIG-lassen
- Richtlijn voor debiet in l/min:
-> 6,5-7,5 l/min
-> 8,5-9,5 l/min
Te gebruiken gas voor TIG-lassen
100% argon
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!