Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Elektromagnetisch openhoudsysteem
Elektromagnetisch openhoudsysteem - 1
Elektromagnetisch openhoudsysteem - 2
Elektromagnetisch openhoudsysteem - 3
Elektromagnetisch openhoudsysteem - 4
Elektromagnetisch openhoudsysteem - 5
Elektromagnetisch openhoudsysteem - 6

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektromagnetisch openhoudsysteem

Met deurdranger met geleiderail GTS 690 en een geïntegreerde rookmelder met voeding

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Een openhoudsysteem is een elektrisch apparaat dat brandwerende deuren open houdt. Deurvleugels kunnen in de open stand worden gehouden totdat het systeem handmatig of automatisch geactiveerd wordt via het rookalarm in geval van een brand. Dan gaan de deuren dicht.



Voor enkele brand- en rookwerende deuren met de breedte van één deurvleugel max. 1250 mm



Montage aan scharnierzijde: Normale montage



Aansluiting op voeding via intern rookalarm



Aansluitzijde van voeding aan scharnierzijde



Sluitsnelheid traploos verstelbaar via klep 130°–0°



Eindaanslag traploos verstelbaar via klep 7°-0°



Vergrendelingsbereik: 70°–130°



Openingsdemping vanaf 70° constant, niet verstelbaar



Leveromvang


  • 1 x deurdranger

  • 1 x montageplaat

  • 1 x afdekkap

  • 1 x geleiderail met openhoudsysteem

  • 1 x rookalarm en basisprofiel

  • 1 x sluitarm

  • 1 x montage-instructies

  • 1 x montageset

Classificatiesleutel: 3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4


Toepassingsklasse: 3/4


Permanente werking: 8


Deurdrangermaat: 2 - 5


Geschikt voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 1


Veiligheid: 1


Corrosiebestendigheid: 4"

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden