Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektromagnetisch openhoudsysteem
Met deurdranger met geleiderail GTS 690 en een geïntegreerde rookmelder met voeding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Een openhoudsysteem is een elektrisch apparaat dat brandwerende deuren open houdt. Deurvleugels kunnen in de open stand worden gehouden totdat het systeem handmatig of automatisch geactiveerd wordt via het rookalarm in geval van een brand. Dan gaan de deuren dicht.
Voor enkele brand- en rookwerende deuren met de breedte van één deurvleugel max. 1250 mm
Montage aan scharnierzijde: Normale montage
Aansluiting op voeding via intern rookalarm
Aansluitzijde van voeding aan scharnierzijde
Sluitsnelheid traploos verstelbaar via klep 130°–0°
Eindaanslag traploos verstelbaar via klep 7°-0°
Vergrendelingsbereik: 70°–130°
Openingsdemping vanaf 70° constant, niet verstelbaar
Leveromvang
- 1 x deurdranger
- 1 x montageplaat
- 1 x afdekkap
- 1 x geleiderail met openhoudsysteem
- 1 x rookalarm en basisprofiel
- 1 x sluitarm
- 1 x montage-instructies
- 1 x montageset
Classificatiesleutel: 3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4
Toepassingsklasse: 3/4
Permanente werking: 8
Deurdrangermaat: 2 - 5
Geschikt voor gebruik op brand-/rookwerende deuren: 1
Veiligheid: 1
Corrosiebestendigheid: 4"
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!