Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Elektrische vlakschuurmachine ESS 115-2 Met universeel klemsysteem
Elektrische vlakschuurmachine ESS 115-2 Met universeel klemsysteem - 1
Elektrische vlakschuurmachine ESS 115-2 Met universeel klemsysteem - 2
Elektrische vlakschuurmachine ESS 115-2 Met universeel klemsysteem - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Elektrische vlakschuurmachine ESS 115-2 Met universeel klemsysteem

Voor het bevestigen van schuurpapier met klittenbandrug van 230 x 115 mm en 10 stofgaten. Tevens geschikt voor het vastklemmen van schuurpapier zonder hechtsysteem
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
Excellent schuurbeeld


  • Oscilatiesysteem met lage vibratie en lange levensduur

  • Perfecte schuurresultaten met nagenoeg geen schuurkrassen


Robuust spansysteem voor flexibele toepassingsmogelijkheden


  • Universeel spansysteem voor het gebruik van schuurpapier met en zonder klithechting.

  • Schuurmiddelen tot een dikte van 10 mm


Geïntegreerde stofafzuiging


  • Eenvoudig te legen stofopvangreservoir

  • Automatische stofafzuiging en wasbaar polyester filter


Schoon werken


Extra afzuiging met zijafzuigkanalen op het schuurblok met klittenband.



Sterkere grip bij het aansluiten van externe stofzuigers


Universele afzuigaansluiting voorzien van profilering

Opmerking

Stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. hout- en verfstof) moeten worden opgezogen met een klasse M-stofzuiger. De industriële nat- en droogzuiger ISS 45-M automatic, art.nr. 07011460 is geschikt voor het afzuigen van dergelijke stoffen.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten