SCHAKELKAST SLEUTELS VOOR PROFESSIONALS
Onze schakelkast sleutels zijn een must voor alle elektrotechnische vakmensen. Ze zijn onmisbaar op bouwwerven en in hun dagelijks werk. Würth biedt een breed assortiment sleutels aan die zeker aan de behoeften van uw bedrijf zullen voldoen. De kwaliteit wordt weerspiegeld in het brede assortiment schakelkast sleutels.
Een schakelbord of schakelkast kan uw werk vertragen - het slot kan voorkomen dat u bij de installatie geraakt. Met het juiste gereedschap, d.w.z. een specifieke of universele sleutel voor elektriciteitskasten, zal u zich kunnen ontdoen van alle sloten en afsluitingen die u verhinderen te werken.
UNIVERSELE SCHAKELKAST SLEUTELS
De schakelkast sleutels zijn praktische, universele en efficiënte producten waarmee u de meest voorkomende sloten kan openen :
- EDF kasten
- industriële kasten
- verwarmingssystemen
- ventilatiesystemen
- gassystemen
- deuren zonder krukken
- ...
Of het nu in de vorm van een kruis of een T is, de sleutels van Würth helpen u tijd te besparen bij uw werk, ongeacht het sluitsysteem. Elke fabrikant van koffers of kasten biedt sloten met soortgelijke eindkappen of inkepingen aan - kruissloten, driehoekssloten of codesloten.
Een universele schakelkast sleutel, meestal gemaakt van plastic en metaal, kan u kostbare tijd besparen.
SCHAKELKAST SLEUTELS VAN WÜRTH: KENMERKEN EN VOORDELEN
Würth heeft vele jaren ervaring en kennis van gereedschappen, producten en accessoires voor professionals en biedt een breed scala aan kastsleutels in verschillende uitvoeringen. Naast het aantal armen en uitsparingen dat voor elk model beschikbaar is, zijn er nog een aantal andere kenmerken waarop u moet letten voordat u uw referentie kiest, zoals :
- hun materiaal: een ontwerp in gegoten zink staat synoniem voor de grootste stevigheid
- hun breedte: 63 of 92 mm
- hun lengte: van 72 tot 96 mm
- hun eindkappen: driehoek, kruis of universele sleutel aan te passen aan elk slot
- hun lengte
Würth heeft ook opvouwbare versies op de markt gebracht voor gemakkelijker vervoer. Andere modellen zijn dan weer uitgerust met een bithouder, een geïntegreerde flesopener of zelfs een ketting, zodat ze altijd binnen handbereik zijn. Elk product in onze online shop - of het nu een universele, driehoeks- of kruissleutel is om een slot van een elektriciteitskast te openen - is een kwaliteitsgereedschap.