Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrische schaafmachine EH 4
Hoogwaardige schaafmachine met extra grote spaanafvoerkanalen en stofzak voor storingvrij, schoon gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Moeiteloos schaven zonder veel kracht te hoeven zetten, ook bij hardere houtsoorten
High-performance 1050W-motor
Perfecte oppervlakteafwerking
Hoge omtreksnelheid en grote asdiameter schijf
Elimineert vrijwel al het schoonmaakwerk in het omringende gebied
Grote stofzak met indicator van het vulniveau
Grootst mogelijke niveau van flexibiliteit tijdens het werk
Spanen kunnen naar rechts of links worden uitgeworpen (instelbaar)
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!