Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrische remontluchter
Bijzonder stevig apparaat van hoge kwaliteit. Voor het ontluchten van remmen van personenauto's en koppelingen van vrachtwagens. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te onderhouden. Geschikt voor elektro-hydraulische remmen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Druk traploos instelbaar van 0,4 tot 4 bar
Geschikt voor alle voertuigen met ABS (voorgeschreven bedrijfsdrukken).
Werkt vanuit de originele jerrycan tot 12 liter
Geen tijdrovend overgieten en geen gevaar van vochtopname.
Schakelt over wanneer de jerrycan leeg is en voorkomt zo het aantrekken van lucht
Geen tijdrovend ontluchten meer nodig bij het vervangen van de container.
Aanvullende lagedruktest
Eenvoudige en snelle lektest van het remsysteem en controle op soepele loop van de remzuigers.
Mobiel toestel met bedieningselementen op werkhoogte
Vermoeiingsvrij en comfortabel werken.
Hoogwaardige epoxycoating
Bijzonder bestand tegen remvloeistof.
Leveringsomvang:
- Trolley met opbergvak voor adapter
- Universele kegel voor het afdichten van de jerrycan
- Aanzuiginrichting voor vooraftap
- Euroadapter art.nr. 071455 301 (E 20 voor veel Europese personenvoertuigen)
Gebruik uitsluitend remvloeistoffen die vrij zijn van minerale oliën
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!