Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrische remontluchter Voor alle personen- en bedrijfsvoertuigen (koppelingen) en alle motorfietsen
Voor alle personen- en bedrijfsvoertuigen (koppelingen) en alle motorfietsen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bedrijfsdruk 2 bar (niet instelbaar)
Werkt vanuit de originele jerrycan tot 5 liter
Geen tijdrovend overgieten en geen gevaar van schuimvorming of wateropname.
Schakelt over wanneer de jerrycan leeg is en voorkomt zo het aantrekken van lucht
Geen tijdrovend ontluchten meer nodig bij het vervangen van de container.
Drukloos afkoppelen van het voertuig
Eenvoudig verwijderen van de vulslang zonder versproeien van remvloeistof.
Hoogwaardige epoxycoating
Bijzonder bestand tegen remvloeistof
Leveringsomvang:
- Apparaat met houder voor jerrycan en 3 rubberen kegels
- Euroadapter art.nr. 071455 301 (E 20 voor vrijwel alle Europese personenauto's)
Gebruik uitsluitend remvloeistoffen die vrij zijn van minerale oliën
Ideaal voor bandenservicebedrijven, tankstations, werkplaatsen voor motorfietsen en als tweede toestel voor een alternatieve remvloeistof.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!