Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Knabbelschaar EK 16-E
Sterke knabbelschaar met hoge snijsnelheid voor universeel gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimaal gebruiksgemak
20% slankere handgreep dankzij de smalle kop.
Zeer gebruiksvriendelijk
- Snelwisselsysteem voor het eenvoudig verwisselen van stempel en matrijs
- Met de sleutelvrije, draaiende matrijshouder kan de snijrichting 360º worden aangepast in stappen van 45°
Elektronische slagregeling
Voor warmtegevoelige materialen (bijv. kunststoffen) en precisie voor sjabloonsnijden.
Hoge mate van duurzaamheid
- Draaiende ronde stempel verlengt de levensduur van het gereedschap met tot wel 30% en verlaagt de bedrijfskosten
- Spaanbescherming op ventilatieopeningen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Dunne platen tot 1,6 mm, trapeziumplaten, golfplaten, profielen en roestvast staal tot 0,7 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!