Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E Universal
Geluidsarme, praktische elektrische bandschuurmachine voor schuren, polijsten, ontbramen en polijsten op moeilijk bereikbare plaatsen zonder dat de band slijt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Comfortabel
De 360° draaibare schuurarm zorgt altijd voor een optimale machine- en werkhouding.
Instelbare bandsnelheid
Met de regelelektronica kan de bandsnelheid worden ingesteld tussen 6,5 en 15,5 m/sec.
Constant toerental
Constantelektronica
Bescherming van de gebruiker en de machine
Softstart
De gespecificeerde trillingsemissiewaarden zijn gemeten volgens een gestandaardiseerde testmethode en kunnen worden gebruikt om het ene elektrische apparaat met het andere te vergelijken. Bovendien kunnen deze worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling. Het is mogelijk om schuurbanden te gebruiken tot een breedte van 19 mm op de elektrische schuurvijl, maar Würth levert alleen schuurbanden tot 16 mm breed.
Voor slotenmakers, gereedschapmakers, matrijzenmakers, werknemers in de keuken- en carrosseriebouw, alsmede voor roestvaststaalverwerkers en in garagebedrijven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!