Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrakabel FLRYY 11 Y
Verpakte artikelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Nominale spanning: U~ = 50 V, U - = 60 V
- Kernisolatie op PVC-basis
- Inwendige mantel op speciale PVC-basis
- Buitenmantel van speciaal polyurethaan, kleur: zwart
- UV-bestendig en ook grotendeels bestand tegen olie, slecht weer en chemicaliën
Voldoet aan ISO 4141, delen 1, 2 en 4 en aan DIN/ISO 6722-1 - 4
ADR-goedkeuring
TÜV-gecertificeerd (TÜ.EGG.003-94)
Voor ADR/GGVS aanhanger en oplegger
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!