Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen
Universeel egalisatiemiddel geschikt voor alle soorten afdichtmiddelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gemakkelijk op te brengen vanuit de aërosolbus
- Gelijkmatige polymerisatie, afdichtmiddel hardt sneller uit dankzij gelijkmatige polymerisatie van het oppervlak.
- Verbeterd oppervlak, door het afdichtmiddel te bevochtigen en de voeg af te schrapen wordt het voegoppervlak flexibeler en egaler
Verbinding van stalen delen kan leiden tot corrosie als het egaliserend afdichtmiddel wordt gebruikt. Let op: Op absorberende oppervlakken kunnen zich verkleurde randen of oppervlakken aftekenen. Na toepassing overtollig egaliserend middel van het glas verwijderen om kleurslierten te voorkomen. Let op: Kan lichte troebeling veroorzaken op matglas.
Bij aanbrengen op natuursteen moet ter voorkoming van vlekvorming overtollig egaliseermiddel met schoon water worden afgespoeld voordat het kan opdrogen. Houd de bus bij het aanbrengen onder een hoek om er zeker van te zijn dat het stijgbuisje tot in de vloeistof steekt. Als de bus te lang horizontaal wordt gehouden, zal de bus maar half leeg kunnen worden gespoten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Afvlakmiddel voor het schoon en gelijkmatig egaliseren van afdichtnaden. Dit maakt het oppervlak van het afdichtmiddel soepeler en doet het sneller uitharden. Kort na het afvlakken over de voeg moet overtollig afvlakmiddel worden verwijderd op aangrenzende oppervlakken.
Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen.
Spuit het afdichtmiddel na het aanbrengen in met een afvlakmiddel of smeer het op en strijk het glad met een voegspatel. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!