Leveringsomvang:
- 1 x rol hechtpleisters DIN 13 019 - A, 5 x 2,5 cm
- 1 x pleisterassortiment, 14-delig, DIN 13 019
- 2 huidreinigingsdoekjes
- 1 x pakje gaas DIN 13 151 - K
- 2 x pakje gaas DIN 13 151 - M
- 1 x pakje gaas DIN 13 151 - G
- 1x verband DIN 13 152 - A
- 2 x gezichtsmasker type 1 DIN en 14683
- 3 x elastisch verband DIN 61 631 - MB - 8 rayon/katoen 8 cm x 4 m
- 2 x elastisch verband DIN 61 631 - MB - 6 rayon/katoen 6 cm x 4 m
- 3 x kompres 100 x 100 mm; 1 x 2 stuks; papier conform DIN 58953-2
- 1 x mitella DIN 13 168 - D
- 1 x schaar DIN 58 279 - A 145
- 1 x thermische deken goud/zilver 1600 x 2100 mm
- 4 x wegwerphandschoenen
- 1 x ehbo-brochure, 6 talen
- 1 x paklijst
De inhoud voldoet aan de huidige DIN 13164:2022
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!