Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Butyl-nagelafdichtband EURASOL®
Geteste, dubbelzijdige afdichtband voor regendichte afdichting van penetratiepunten van nagels en schroeven op beschot- en onderdakfolie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blijvend elastisch
Butyl is een uitstekend product waarmee kleine oneffen gebieden op de ondergrond worden geëgaliseerd.
Beide zijden zijn sterk hechtend
Goede hechting op onderlegfolie en hout.
Zeer goede materiaalverdraagzaamheid
Snel op te brengen dankzij naar buiten toe uitstekende papierrand (kan met vinger omhoog worden getrokken)
Zeer goed bestand tegen water en weersinvloeden
EURASOL nagelafdichtband is ideaal voor gebruik met WÜTOP Trio en WÜTOP Trio Plus/SK. Het verdient daarom aanbeveling deze onderdakfolies te gebruiken.
Voldoet aan de eisen van de ZVDH-richtlijn (centrale Duitse dakdekkersbond)
Nagelafdichting is vereist voor tijdelijke dakbedekking en als de dakhelling kleiner is dan voorgeschreven voor het type dakbedekking. EURASOL nagelafdichtband biedt bescherming tegen binnendringen van water, en voldoet daarom aan de vereisten van de ZVDH.
Maximale veiligheid met testcertificaat
Door het Fraunhofer Instituut voor Bouwfysica in Stuttgart getest op slagregenbestendigheid tot 600 Pascal (in overeenstemming met windkracht 11–12).
Door het Fraunhofer Instituut voor Bouwfysica in Stuttgart getest op slagregenbestendigheid
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Als de tengels worden bevestigd op de daksparren, wordt de beschot- of onderdakfolie gepenetreerd door nagels of schroeven. Via deze punten kan water binnendringen, met als gevolg dat bij regen de constructie beschadigd raakt. EURASOL butyl-nagelafdichtband zorgt op deze punten voor een uitstekende afdichting die bescherming biedt tegen beschadigingen en in overeenstemming is met de vereisten van de ZVDH-richtlijn. Ook geschikt voor overlappende en gelijmde verbindingen.
EURASOL butyl-nagelafdichtband aanbrengen op de onderzijde van de tengels of op de buitenzijde van de onderdakfolie parallel aan de dakspar. Let erop dat de ondergrond waarop het middel wordt aangebracht, vrij is van vet, stof en bramen. De tengel wordt vervolgens vastgezet op de dakspar.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!