Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® Quick
Zeer sterke kleefband zonder vrijgavepapier voor snelle toepassing, voor luchtdichte en windbestendige hechting binnen en buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciaal gecoate kleefband zonder scheidingspapier
- Bespaart tijd, omdat het scheidingspapier niet hoeft te worden losgetrokken en het papier niet kan worden gescheurd
- Bespaart afval op de bouwplaats, verbetert de duurzaamheid en belast het milieu minder
Uitermate goed bestand tegen UV-straling en verwering
- Maximale bescherming tegen regen en wind, vooral bij verlijming buiten
- Beschermt langdurig tegen bouwschade en energieverliezen in de isolatie
Bijzonder sterke lijm van hoge kwaliteit
- Bijzonder sterke hechting op vele ondergronden
- Maximale veiligheid bij Blower-Door-tests
- Ook bij lage temperaturen tot -10°C een betrouwbare verlijming
- Afscheurbaar met de hand
Oplosmiddelvrij
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Eurasol Quick is ideaal voor het verlijmen van WÜTOP dakbeschermfolie, WÜTOP dampremmende folie en WÜTOP dampdoorlatende folie en is getest op deze foliesoorten. Wij adviseren dan ook deze WÜTOP folies te gebruiken.
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie onderdeel waren van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Productie van een permanent luchtdicht vlak aan de kamerzijde volgens DIN 4108-7 en productie van een professionele onderspanning/tekort klasse 3–6 volgens ZVDH-voorschriften
Folieondergronden:
- Duurzame hechting van onderdakfolies en dakbeschermfolies, dampdoorlatende folies en dampdoorlatende folies, alsmede voor gevelfolies (niet aanbevolen voor gedeeltelijk open gevels vanwege bedrukking)
- Lijmen van overlappende delen van deze folies. Repareren van beschadigingen bij dak- en dakbeschermfolies.
- Voor verbindingslijmwerk binnen raden wij Eurasol aan, artikelnr 0992 700 050. Voor buitenwerkzaamheden moet de verbinding worden uitgevoerd met Eurasol Max, artikelnr 0992 710 160, of Eurasol Thermo HT, artikelnr 0992 720 060.
Paneelondergronden:
Luchtdichte stootverlijmingen van OSB-platen. Geschikt voor gebruik buiten en binnen.
Bevestig Eurasol Quick met voldoende druk op de overlappende naad.
Na hechting het kleefband met een mes afsnijden of met de hand afscheuren. De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Zorg ervoor dat zich geen stilstaand water kan ophopen in vastgekleefde gedeelten. Stel de aangebrachte tape niet bloot aan langdurige spanning. Houd er rekening mee dat de tape niet aan zichzelf kleeft. Er moet een T-slagverlijming worden uitgevoerd zoals aangegeven in het technische specificatieblad. Zie technische datasheet voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!