Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EPDM afdichtband Volledig oppervlak, SK, buiten
Sterk zelfklevend, ademend en weersbestendig afdichtband.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer sterk volledig zelfklevend
- Eenvoudige, tijdbesparende verwerking
- Zeer veilige hechting op veel typische bouwondergronden, geen doorhardingstijd
Waterdicht en ademend
- Biedt een betrouwbare afdichting tegen water vanaf buiten.
- Het dampdoorlatende membraan laat tegelijkertijd waterdamp van binnen naar buiten verspreiden en voorkomt daarmee vochtgerelateerde schade aan het gebouw.
Zeer hoge elasticiteit
- Optimale veiligheid bij beweging van bouwdelen.
- Gemakkelijk aan te brengen vanwege de flexibiliteit van het band.
Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden, permanente, veilige afdichting
Eenvoudiger aanbrengen door dubbele deling van het scheidingspapier (vanaf een breedte van 150 mm).
Voor het effenen van ongelijke oppervlakken, voor reparatie van de folierand als bescherming tegen uitlopen, in hoeken of voor voegen, adviseren wij EPDM afdichtbandlijm. Band bovendien met een mechanische bevestiging aanbrengen op element, bijv. vensterbank, waarbij element, klemlat, aansluitstrip enz. wordt ingeklemd.
Niet geschikt voor afdichting tegen water onder druk. Band kan niet worden bepleisterd.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Duurzame en betrouwbare afdichting van voegen buiten, bijv. voor vensterbanken, kassen en gevels, alsmede in houtbouw en prefab-bouwelementen. Afdichten van schaduwvoegen.
Voorbereiding
De oppervlakken moeten droog en belastbaar zijn en vrij zijn van vet, ijs en stof. Absorberende en poreuze ondergronden moeten worden voorbehandeld met Würth butyl/bitumenprimer of sprayprimer.
Montage
Beschermfolie verwijderen, op lengte knippen en zonder vouwen aanbrengen.
Om een goede hechting te waarborgen moet de tape met een aandrukwals of vergelijkbaar op de ondergrond worden gedrukt en worden geëgaliseerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!