Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EPDM butylafdichtingstape voor buiten
Ademende, elastische en weersbestendige afdichtband
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Waterafstotend en ademend
- Biedt betrouwbare afdichting tegen water vanaf buiten
- Het membraan heeft tegelijkertijd voldoende doorlaatbaarheid voor diffusie om waterdamp vanaf binnen naar buiten te kunnen verspreiden, waardoor vochtschade aan gebouwen wordt voorkomen
- Dankzij het hoogwaardige en flexibele materiaal blijft de EPDM-folie permanent afgedicht en compenseert deze de bewegingen van componenten bijzonder goed
- Dankzij de hoge UV- en weerbestendigheid is de EPDM-folie uitermate geschikt voor permanent veilige afdichting
- Het product kan ook op enigszins oneffen constructieoppervlakken uitstekend worden toegepast als het wordt gecombineerd met EPDM afdichtbandlijm
- Goed toepasbaar op bitumen
Niet geschikt voor afdichtingen conform waterinwerkingsklassen W2.2-E (hoge blootstelling aan drukkend water ≥3 m onderdompelingsdiepte), W3-E (niet-drukkend water op met aarde afgedekte bouwdelen) conform DIN 18533, evenals afdichtingen tegen drukkend water conform DIN 18195-6.
Band kan niet worden bepleisterd.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Duurzame en betrouwbare afdichting van voegen buiten, bijv. voor vensterbanken, ramen op vloerniveau en balkondeuren, deurdrempels buiten, kassen en bij gevels.
- Dikte 1,2 mm: Aansluitvoegen achter isolatiematerialen
- Voldoet aan de volgende waterinwerkingsklassen uit DIN 18533
- W1.1-E: Bodemvocht en niet-drukkend water voor bodemplaten en muren die in contact komen met de grond
- W1.2-E: Bodemvocht en niet-drukkend water voor bodemplaten en muren met drainage die in contact komen met de grond
- W2.1-E: Matige inwerking van drukkend water ≤ 3 m onderdompelingsdiepte
- W4.E: Spatwater en bodemvocht bij de sokkel en optrekkend water in en onder wanden in contact met de grond
- De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij en belastbaar zijn.
- Montage: EPDM afdichtband afsnijden tot op de gewenste lengte. EPDM afdichtbandlijm aanbrengen op de ondergrond en met spatel afstrijken. EPDM afdichtband op ondergrond lijmen en licht aandrukken met een aandrukwals terwijl wordt gezorgd voor een spanningsvrije montage.
- Op het kozijn/bouwelement moet de afdichtband in de versie met zelfklevende strips en/of met de afdichting van bouwdelen in contact met de grond worden bevestigd conform DIN18533 met een mechanische montage.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!