Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskantbout met flens
EN 1665 staal 10.9 verzinkt dikke-laag gepassiveerd (ZSML)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbindingselementen met galvanisch verzinkt chroom(VI)-vrije zink-nikkel coating (ZSML) bieden een meer toekomstbestendig alternatief vergeleken met oppervlakken die chroom (VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op een (chroom III) basis- en afdichtingslaag (topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Hoogwaardig alternatief voor gebruikelijke gegalvaniseerde coatings zoals A2C of A3C
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
EN 1665 vervangt DIN 6921 | Er is een beperkte gelijkenis | Sommige kophoogtes zijn gewijzigd | Flensdiameter is ongewijzigd | Sleutelwijdte gewijzigd voor M10, M12, M14 en M16, M20 | Sterkte 12.9 verwijderd | Fijne draad verwijderd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!