Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Platte ring met facet voor hoogvaste bevestigingen
Staal thermisch verzinkt, hardheid 300 HV tot 370 HV. Zeer sterke voorgespanbare schroefverbindingen voor de metaalbouw volgens DIN EN 14399-6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
"Gebruik uitsluitend complete hulpstukkensets van één fabrikant (bouten, moeren en ringen)."
De uitvoering van staalconstructies met zeer sterke hulpstukken is in de richtlijn DIN EN 1090-2 en DASt 024 vastgelegd.
Vanwege de traceerbaarheid van batches kunnen deze artikelen alleen worden gekocht bij en opgeslagen door de fabrikant en zijn deze daarom uitgesloten van omwisseling of retournering!
Opslag en transport:
Schroeven, moeren en onderlegringen worden geleverd in een thermisch verzinkte uitvoering met onder procescondities gesmeerde moeren. De binnendraad van de moer is niet thermisch verzinkt en is alleen door de aangebrachte smering beschermd tegen corrosie. Onjuiste transport- en opslagomstandigheden kunnen leiden tot corrosie van de binnendraad of tot een verandering in de smeertoestand zoals deze is geleverd en de correlatie tussen het aanhaalmoment en de voorspankracht die daarmee verband houden.
Ringen die aan deze norm voldoen, zijn voor zeer sterke hulpstukken volgens DIN EN 14399-4 bedoeld.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!