Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multitool EMS 450-SL POWER
Zeer krachtige, trillingsarme multitool van 450 watt met innovatieve Starlock Max-gereedschapshouder voor een betere krachtoverbrenging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel en zonder gereedschap toebehoren wisselen
Quick-In snelspansysteem
Universele compatibiliteit
Starlock Max opname is geschikt voor alle bestaande Starlock accessoires.
Comfortabel werken op het hoogste niveau
Anti-trillingssysteem voor aanzienlijk minder merkbare trillingen.
Optimale aanpassing aan de betreffende toepassing
Traploze toerentalregeling
Constant toerental onder belasting
Tachogenerator
Snelle vordering van het werk
Grote oscillatieslag van 4.0° voor snelle materiaalafname en snel zagen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!