Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Onbedrukte EHBO-tas voor auto, driedelig conform DIN 13164-2022
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Onderdelen die moeten worden vervangen, zijn afzonderlijk verpakt en kunnen na de verloopdatum eenvoudig worden vervangen.
- Kleine Europese gevarendriehoek, getest volgens EU-richtlijn
Zeer licht en praktisch
- DIN EN ISO 20471 veiligheidsvest (oranje) met klittenbandsluiting en reflectiestrepen
Voldoet aan alle EU-regels
- Tas gemaakt van nylon
- Lange klittenband aan de achterkant voor bevestiging in de auto
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!