Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ECOFAST ASSY® 3.0 Hardhoutschroef RVS
RVS A2, deeldraad, platverzonken freeskop, AW-aandrijving.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
AW-aandrijving
- Betere krachtoverbrenging
- Hogere standtijd
- Optimale centrering
- Come-out is te verwaarlozen
Freeskop
- Automatisch verzinken in alle soorten hout en houtmaterialen
- Geen barsten in coating
- Geen barsten en splijten van materiaal bij schroeven aan randen
Schacht
Door de speciale dikke schacht is voorboren niet nodig in de meeste gevallen, afhankelijk van de houtsoort.
Schroefdraad
- Door de asymmetrische - dubbele spoed - schroefdraad voorzien van een kunststofglijlaag wordt een tijdwinst van 50% geboekt bij de verwerking en een 40% hoger doldraaimoment bereikt bij dezelfde inschroefweerstand in vergelijking met traditionele spaanplaatschroeven.
Punt
- De 25° punt zorgt voor gemakkelijke centrering en nauwkeurige plaatsing op harde oppervlakken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!