Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 1
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 2
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 3
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 4
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 5
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 6
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 7
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 8
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 9
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 10
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 11
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 12
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 13
Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep - 14

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dynapro Tipmatic volledig uittrekbare onderbouwgeleider 40 kg voor ladenpanelen zonder handgreep

Voor houten laden en Vionaro V8- en V13-ladesystemen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 13-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Ingebouwd Tipmatic element


  • Geen extra installatiewerkzaamheden of ruimte vereist

  • Druk op het middelste derde deel van het paneel om het te openen


Nauwkeurige afstelling van de frontopening


  • Aan beide zijden instelbaar tot 6 mm (fabrieksinstelling: 4,5 mm)


Synchronisatie kan als optie achteraf worden aangebracht


  • Te openen door aantikken van het frontpaneel op een willekeurige plaats


Loopt uitzonderlijk geruisloos, geen tik halverwege


  • Volledig gesynchroniseerde schuifgeleiders


Loopt licht en nauwkeurig


  • Schuurbestendige kunststof rollen


Hoge mate van zijdelingse stabiliteit


  • Brede laderails
Opmerking

Met de bijbehorende vergrendeling en afsteller is twee- of driedimensionale verstelling mogelijk.


De grootte van de noodzakelijke voeg aan de voorzijde hangt samen met verschillende factoren zoals de breedte, hoogte en stabiliteit van de frontplaat. Daarom adviseren wij voor de zekerheid een aanslag te monteren.

Toepassingsgebied

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.