Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg
Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg - 1
Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg - 2
Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg - 3
Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg - 4
Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg - 5
Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg - 6
Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg - 7
Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg - 8
Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg - 9
Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg - 10
Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg - 11
Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg - 12

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Onderbouwgeleider volledig uittrekbaar Dynapro soft-close, 40/70 kg

Met geïntegreerd soft-close dempingssysteem.Dynapro soft-close kan ook worden voorzien van Tipmatic-functie.

  • Sluitsysteem: Soft-close
  • Type schuiflade: Volledig uittrekbaar

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 23-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale lengte Draagvermogen Sluitsysteem Type schuiflade Aantal VE
Prijs/VE
F130107790
250 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107793
270 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107796
300 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107799
320 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107802
350 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107805
380 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107808
400 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107811
420 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107814
450 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107817
480 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107820
500 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107823
520 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107826
550 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107829
600 mm 40 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107832
450 mm 70 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107838
500 mm 70 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107841
520 mm 70 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107844
550 mm 70 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107847
580 mm 70 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107850
600 mm 70 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107853
650 mm 70 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107856
700 mm 50 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
F130107859
750 mm 50 kg Soft-close Volledig uittrekbaar
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
Volledig uittrekbaar, gesynchroniseerd



Optionele Tipmatic-eenheid


  • Mechanisch openingssysteem voor greeploze fronten

  • Gereedschapsloze montage van de Tipmatic-eenheid voor soft-close

  • Eén eenheid voor alle nominale lengten en gewichtsklassen

  • 3-traps instelling van de openingskracht

  • Grote activeringszone dankzij synchronisatiestang
Opmerking

Tipmatic-eenheid geschikt voor nominale lengte vanaf 270 mm en minimale corpusbreedte van 350 mm.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.