Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PREMIUM geweven afplaktape
PE-gecoate weefseltape voor langdurig tapewerk voor binnen- en buitengebruik met hoge initiële hechting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
UV-filter als tussenlaag
De zwarte PE-tussenlaag filtert UV-straling eruit, waardoor gebruik buitenshuis mogelijk is.
UV-gestabiliseerde rubberkleefstof
De ervaring leert dat de tape binnen 4 weken van veel ondergronden kan worden verwijderd, ook buiten, zonder dat er resten achterblijven.
Hoogwaardige rubberlijm met een hoge initiële hechting
Uitstekende hechting op alle niet-poreuze ondergronden in de bouwsector, zoals hout, metaal, steen.
Afscheurbaar met de hand
Snelle, eenvoudige toepassing (kan zowel in lengterichting als dwars worden gescheurd).
Vormvast
Volledig recht afplakken is mogelijk.
- De maximale gebruiksduur mag niet langer zijn dan 4 weken om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten. De maximale kleeftijd kan variëren, afhankelijk van de blootstelling aan direct zonlicht en het seizoen.
- Houd rekening met de oppervlaktetemperatuur van metalen in direct zonlicht. Niet aanbrengen op zeer warme oppervlakken.
- Kunststof oppervlakken die weekmakers bevatten, kunnen ertoe leiden dat er resten achterblijven.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
- Voor het beschermen van oppervlakken tijdens het schilderen, pleisteren en stucwerk, zowel binnen als buiten. Voor het bevestigen en hechten van bekledingsmaterialen zoals films en papierbanen of bij het aanbrengen van warmte-isolatie. Voor bescherming van bijv. vensterprofielen tegen verontreiniging door verfmaterialen en krassen die worden veroorzaakt door pleistermaterialen en gereedschap.
- Geschikt voor algemeen gangbare oppervlakken zoals gewone en geschilderde metalen, hard PVC, geschilderd hout, steen, metselwerk.
- Niet geschikt voor poreuze of absorberende oppervlakken zoals poreuze natuursteen, marmer, graniet, beton en onbehandeld hout. Verkleuring kan optreden op deze oppervlakken.
- Niet geschikt voor plastics die weekmakers bevatten, zoals zacht PVC, PP, PE, etc.
De af te plakken oppervlakken moeten door en door droog en stabiel zijn en vrij van stof, vet en olie. Niet gebruiken op verweerde of beschadigde oppervlakken. De bovenlaag moet goed aan het oppervlak kleven. Poreuze en absorberende oppervlakken moeten worden voorbehandeld met primer.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!