Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Dunlop rubberlaarzen, S5
Dunlop rubberlaarzen, S5 - 1
Dunlop rubberlaarzen, S5 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dunlop rubberlaarzen, S5

Praktische en functionele rubber veiligheidslaars, zeer goed bestand tegen verschillende chemicaliën.

  • Kleur: Geel
  • Bovenmateriaal schoenen: PVC
  • Materiaal: Polyvinylchloride - PVC
  • Veiligheidscategorie: S5
  • Normering: SRA
  • ISO: 20345
  • Overig standaard: SRA
  • Voetbreedte: 11 (veiligheidsschoenen met een comfortabele breedte)
  • Schachthoogte: 35 cm
  • Typeomschrijving: Boots

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Maat Kleur Bovenmateriaal schoenen Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
M423008038
38 Geel PVC Polyvinylchloride - PVC
1 st
M423008039
39 Geel PVC Polyvinylchloride - PVC
1 st
M423008040
40 Geel PVC Polyvinylchloride - PVC
1 st
M423008041
41 Geel PVC Polyvinylchloride - PVC
1 st
M423008042
42 Geel PVC Polyvinylchloride - PVC
1 st
M423008043
43 Geel PVC Polyvinylchloride - PVC
1 st
M423008044
44 Geel PVC Polyvinylchloride - PVC
1 st
M423008045
45 Geel PVC Polyvinylchloride - PVC
1 st
M423008046
46 Geel PVC Polyvinylchloride - PVC
1 st
M423008047
47 Geel PVC Polyvinylchloride - PVC
1 st
M423008048
48 Geel PVC Polyvinylchloride - PVC
1 st
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
  • Stevige PVC rubberlaars

  • Stalen neus, stalen anti-perforatiebescherming

  • SRA PVC antislipzool

  • Bestand tegen speciale oliën/vetten, desinfectiemiddelen, chemicaliën, comfortbreedte 11 (brede pasvorm)

  • Schachthoogte 35 cm

  • Ca. 1190 g per laars in maat 42

Veiligheidsklasse S5:


Dichte hiel, antistatisch, schokdempende hiel, veiligheidsneus met schokdemping tot 200 joules, olie- en benzinebestendige buitenzool, antiperforatiezool, waterafstotend (niet waterdicht), volledig spuitgegoten of gevulkaniseerd bovendeel (bijv. laars gemaakt van rubber, PVC, PU)