Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Dubbelzijdige tape Multi Tack
Dubbelzijdige tape  Multi Tack - 1
Dubbelzijdige tape  Multi Tack - 2
Dubbelzijdige tape  Multi Tack - 3
Dubbelzijdige tape  Multi Tack - 4
Dubbelzijdige tape  Multi Tack - 5
Dubbelzijdige tape  Multi Tack - 6
Dubbelzijdige tape  Multi Tack - 7
Dubbelzijdige tape  Multi Tack - 8
Dubbelzijdige tape  Multi Tack - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Dubbelzijdige tape Multi Tack

Dubbelzijdig plakband met sterke hechting en uitstekende interne sterkte, ook geschikt voor moeilijk te hechten kunststoffen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Hittebestendig tot 75 °C



Extreem hoge en duurzame kleefkracht


  • Uitstekende kleefkracht en extreem hoge uiteindelijke hechting

  • Uitstekende interne sterkte bij verhoogde temperatuur

  • Afscheurbaar met de hand (zonder drager)

  • Uitermate geschikt voor toepassingen met hoge draaglasten op gladde en ruwe oppervlakken


Gaat per strekkende meter mee tot wel:


  • 8 kg/25 mm breed

  • 6 kg/19 mm breed

  • 4 kg/12 mm breed


Geschikt voor uiteenlopende oppervlakken


  • Perfect geschikt voor diverse ondergronden, inclusief materialen met een lage oppervlakte-energie

  • Aanbrengen op metaal, kunststof, PE, PP, hout, glas, steen/beton
Opmerking

Ideale verwerkingstemperatuur ca. +15°C tot 30°C. Bewaren bij temperaturen tussen +10°C en +30°C. Maximale temperatuurweerstand +75°C. Neem voordat u plakband met Multitack gebruikt eerst onze verwerkingsinstructies in acht, die in alle dozen met Multitack worden meegeleverd.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.