Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbelzijdige beschermtape Duoband
Dubbelzijdige beschermtape met een volledig gecoate kleefzijde en één zijde met lijmvrije rand
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Goede UV-bestendighied tot 6 weken
Een kant volledig voorzien van lijm – een kant met rand zonder lijm
- Stevig rugpapier maakt eenvoudig en handmatig werken mogelijk
- De rand zonder lijm waarborgt gemakkelijk verwijderen van de afdekfolie met siliconencoating en voorkomt dat losgekomen lijmresten in de verf of lak terechtkomen.
- Gecontroleerde afrol
- Goede kleefkracht
- Waterbestendig
- Lijmzijde nooit aan direct zonlicht blootstellen
- Niet geschikt voor het drogen in de oven.
- Beperkt geschikt voor poreuze, geschuurde en ruwe oppervlakken die de lijm van de tape opzuigen of mechanisch aantasten, bijv. geschuurde metalen. Bij gebruik op acrylaatlakken op waterbasis, nitrocelluloselakken met een hoog verdunnergehalte, overige chemisch agressieve middelen en alle non-ferrometalen, bijv. koper en aluminium, en op een anodische coating of poedercoating, dienen altijd eerst tests te worden uitgevoerd. Anders bestaat de mogelijkheid dat er resten achterblijven
- Niet geschikt voor alle ondergronden met onvoldoende inwendige stabiliteit zoals slecht hechtende lak of verweerd hout.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Maskeerwerk voor schilderen, schoonmaken en lakken binnen en buiten.
Met de tape kunnen beschermfolies snel en gemakkelijk worden bevestigd en kan een strakke verfrand tot stand worden gebracht bij schilder- en spuitwerk. De rand zonder lijm waarborgt gemakkelijk verwijderen van de afdekfolie met siliconencoating en voorkomt dat losgekomen lijmresten in de verf of lak terechtkomen.
Geschikt voor gladde metalen en vlakke en gepolijste oppervlakken zoals de meeste kunststoffen, gelakt hout, verven en lakken.
De oppervlakken moeten droog, belastbaar, schuurbestendig en vet- en stofvrij zijn. De volledig klevende zijde op het te beschermen oppervlak plakken. Een afdekfolie is op het groene kleefoppervlak bevestigd. Het groene kleefoppervlak kan niet worden verwijderd zonder resten achter te laten, daarom alleen de witte zijde op het te beschermen oppervlak plakken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!