Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dubbele ringsleutel

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Dubbele ringsleutel

RINGSLEUTELS VOOR HET VAST- EN LOSDRAAIEN VAN SCHROEVEN EN MOEREN

De ringsleutel heeft de bijzonderheid dat hij is afgewerkt met een "oog" dat zo ontworpen is dat het de aan te draaien schroef of moer volledig omvat. Een krachtige moersleutel nodig voor uw schroefwerkzaamheden? Ontdek het brede assortiment Würth ringsteeksleutels voor professionals.

RINSTEEKGSLEUTELS MET EEN ZESKANT OF 12-KANTIGE INBUS

Terwijl de steeksleutel te herkennen is aan zijn gaffel, onderscheidt de ringsleutel zich door zijn oog - d.w.z. een zeskantige inbus die de aan te draaien of los te draaien schroef of moer geheel of gedeeltelijk omsluit. De ringsleutel, of oogsleutel, wordt gebruikt op vele gebieden van de algemene techniek, zoals loodgieterij, automobiel- en machinebouw, voor het monteren van :

  • leidingsystemen
  • remleidingen, radiator circuits
  • cardanflenzen, asgewrichten, kogelgewrichten
  • motorblokken, startmotoren
  • ...

DUURZAME RINGSLEUTELS MET HOGE AANHAALCAPACITEIT

Het speciale ontwerp van de ringsleutel maakt hem doeltreffender dan een gewone sleutel en stelt u in staat om met gemak en snelheid te werken. De sleutels van Würth zijn gemaakt van hoogwaardig c staal en onderscheiden zich door hun vermogen om :

  • om hoge druk te nemen
  • om deze kracht op een optimale manier over te brengen
  • lange levensduur

DUBBELE RINGSLEUTELS, LANGE RINGSTEEKSLEUTELS, HALVE MAAN SLEUTELS...

Met onze ringsteeksleutels voor professionals kan u er zeker van zijn dat u schroeven en/of moeren op de juiste manier kan aandraaien. U hoeft alleen maar de moersleutel te kiezen waarvan de kenmerken het best aan uw behoeften beantwoorden - soort afdruk, open of gesloten oog, diameter van het oog, lengte van de moersleutel etc. Wij bieden een assortiment steeksleutels aan :

  • open, dubbelzijdige, zeskantige Powerdriv-aandrijving
  • dubbele diepe offset, met Powerdriv 12-kant aandrijving
  • ultra lang of met scharnierkop (voor schroeven en moeren op moeilijk bereikbare plaatsen)
  • halve maanvormig
  • ...

COMBI-SLEUTELS EN HET POWERDRIV® SYSTEEM

Het POWERDRIV® systeem is ontwikkeld voor de speciale eisen op het gebied van de luchtvaart, om een betere kalibratie te verkrijgen. Hierdoor is een betere krachtoverbrenging naar het oog mogelijk, terwijl de moer wordt beschermd. Het POWERDRIV® systeem van ringsleutels drijft de moer op de flanken aan en niet op de hoeken zoals een conventionele moersleutel. Dit resulteert in een groter rijvlak, wat meer veiligheid en krachtoverbrenging oplevert. De levensduur van de schroeven is langer, omdat de slijtage op de hoeken wordt verminderd. Met het POWERDRIV® systeem in combinatie met ringsleutels kunnen zelfs oude en verroeste schroeven zonder problemen worden losgedraaid.

Würth Logo