Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
4 in 1 metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving
4 in 1 metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 1
4 in 1 metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 2
4 in 1 metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV<SUP>®</SUP>-aandrijving - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

4 in 1 metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving

Rechte vorm, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Handige multifunctionele ratelsleutel


  • De meestgebruikte sleutelwijdtes in slechts twee ratelsleutels

  • Met de 1/4-inch adapter verandert de 10 mm AF-ratelsleutel in een bitratel

  • De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken

  • Dankzij de slanke ratelkop kan de sleutel zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen worden gebruikt

  • De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst voor een glanzende afwerking

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld