Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische dubbele ringratelsleutel Met POWERDRIV®-aandrijving, 3-delig
Recht, slank model, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch assortiment met een dubbele ringratel
- Elk ratelgereedschap heeft twee zeskantige POWERDRIV en 72 tanden en combineert twee verschillende sleutelwijdtes
- Kan ook worden gebruikt als bitratel met de 1/4 inch-bithouder: De adapter is geschikt voor 10 ratelsleutels
- Dit betekent dat weinig ratels voorzien in een breed scala aan sleutelwijdten
- Met een vergrendelbare drukknopschakelaar kunt u schakelen tussen rechts en links draaien en de instelling vergrendelen
Ergonomische dubbele ringratelsleutel voor zwaar werk
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- Oppervlakken zijn verchroomd
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!