Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dubbele nippel, BSP
Gebruikt in slangkoppelingen/als uitlaatconnector.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
G-pijpdraad in inches, British Standard Pipe.
BSP is het meest gebruikte type hydraulische schroefdraad.
60° conische afdichting (2 x 30°).
- UK = externe conus
- SK = interne conus
Vergeet niet een usit-afdichting te gebruiken in blokinstallaties, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!