Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
EPS profielcilinder dubbel Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur
EPS profielcilinder dubbel Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur - 1
EPS profielcilinder dubbel Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur - 2
EPS profielcilinder dubbel Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur - 3
EPS profielcilinder dubbel Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur - 4
EPS profielcilinder dubbel Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur - 5
EPS profielcilinder dubbel Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

EPS profielcilinder dubbel Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur

Locking system in five-pin system with lateral sensing

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 725-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Elk systeem is uniek

  • Eenvoudige verwerking zonder sluitschema via artikelnummer

  • Bij elke bestelling wordt een beveiligingskaart geleverd

  • Geïntegreerde bescherming tegen boren

  • Wettelijke sleutelbescherming dankzij gepatenteerd sleutelprofiel


Sluittechnologie


  • 1 paracentrisch lengteprofiel

  • 1 dwarsprofiel, opgevraagd via een veerloos profielregister

  • 5 verende pennen, waarvan 3 spelingspennen
Opmerking

Nabestellingen en vervangende leveringen zijn alleen mogelijk wanneer het eigendomsbewijs (de beveiligingskaart) via het beslagcentrum wordt overlegd.



Sluitsystemen alleen op speciale bestelling. Het product kan niet worden geretourneerd of geruild.



De cilinder kan ook worden bediend als er een sleutel aan de andere kant wordt ingebracht (vanaf lengte 31 x 36 mm).



Extra sleutels voor het oorspronkelijke systeem kunnen worden besteld op basis van art.nr. 0687091210.



De levertijd bedraagt ongeveer 6-10 werkdagen. Als de bestelling cilinders bevat die aan cilinderzijde 61 mm of langer zijn, wordt de levertijd verlengd tot 20 werkdagen.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.