Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Profielcilinder dubbel 3KS Plus
Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elk systeem is uniek
Eenvoudige verwerking zonder sluitschema via artikelnummer
Bij elke bestelling wordt een beveiligingskaart geleverd
Verticaal sleutelkanaal
Geïntegreerde bescherming tegen boren en trekken
Sleutel uit nieuwzilver met dikke dwarsdoorsnede
Wettelijke sleutelbescherming dankzij gepatenteerd sleutelprofiel
Sluittechnologie:
12 veerloze borgpennen met een speciale coating met 18 borgpennen, opgevraagd via 2 zijwaartse registers
Leveringsomvang:
- 1 x profielcilinder
- 3 x sleutel aan ring
- 1 x bevestigingsschroef
Sluitsystemen alleen op speciale bestelling. Het product kan niet worden geretourneerd of geruild.
De cilinder kan ook worden gebruikt wanneer er aan de andere kant een sleutel in wordt gestoken.
Levertijd: ongeveer zes tot tien werkdagen.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!