Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
RW® dubbele bit
2 in 1, de twee meest voorkomende RW-bitgroottes 20 en 40 gecombineerd in één gereedschap
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
- Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit en nauwkeurige positionering dankzij de perfecte passing van de bit in de aandrijving
- Werken met één hand en optimale grip bij het positioneren van de schroef dankzij de nauwe uitsparing, zelfs zonder magnetische bitopname
- Dubbel bedrukte bit voor eenvoudige identificatie van de gewenste bitmaat
- De RW-bit is geschikt voor ASSY-schroeven met zowel RW- als AW-aandrijvingen
- RW 20 voor schroeven met een diameter van 3,5 tot 5 mm en RW 40 is geschikt voor alle afmetingen vanaf diam. 5 tot 10 mm, wat betekent dat timmerlieden en schrijnwerkers in de praktijk vaak slechts één bit nodig hebben om hun werk uit te voeren
- Klem de dubbele bit in het midden van de boorkop, ook geschikt voor de 1/4 inch schroef-/boorbitopname
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!